Motion
SUCST207-20

IPTCI BEARINGS
SUCST207-20

Unidad de cojinete de bola de recogida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #02736331
No. Fabricante SUCST207-20
Precio342.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SUCST207-20

Unidad de cojinete de bola de recogida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #02736331
No. Fabricante SUCST207-20
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
Precio342.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    3.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa de grado alimentario H1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST207-20
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    80067505011

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA ANCHA DE ACERO INOXIDABLE 207-20 SUCST T/U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"