Motion
SHW27-160L

THK AMERICA INC
SHW27-160L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHW27, riel de 27 mm, 160 mm Máx. Longitud, riel ancho
Artículo MI #02736358
No. Fabricante SHW27-160L
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
SHW27-160L

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: SHW27, riel de 27 mm, 160 mm Máx. Longitud, riel ancho
Artículo MI #02736358
No. Fabricante SHW27-160L
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
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    160 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    27 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4.5
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Normal
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    16 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Estilo de raíl
    Riel ancho
  • Tipo de raíl
    Riel de bola enjaulado
  • Serie
    SHW27

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SHW27-160L(GK)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good