Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Hexagonal7/8 pulg.
- Longitud2.55 pulg.
Details
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido18000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
3JM4 ACOPLADOR DE ROSCADO PARA HOMBRE