Motion
MR5210EX COJINETE

LINK-BELT
MR5210EX BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 90 mm DE, 30.16 mm de ancho
Artículo MI #02736717
No. Fabricante MR5210EX BEARING
Precio1,643.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MR5210EX BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 90 mm DE, 30.16 mm de ancho
Artículo MI #02736717
No. Fabricante MR5210EX BEARING
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
Precio1,643.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    30.16 mm
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327672706
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327672706

Descripción general

Descripción del fabricante
MR5210EX COJINETE MR5210EX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle