Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.854 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Diámetro del eje0.937 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893495095
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Bajo coste
- Buena capacidad de baja temperatura.
- Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.