Motion
MHS4-63D

SMC
MHS4-63D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02737187
No. Fabricante MHS4-63D
Precio717.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHS4-63D

MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02737187
No. Fabricante MHS4-63D
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
Precio717.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Cerrado Ancho  
    35 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    51 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. Los objetos redondos o cuadrados funcionan bien con el MHS4 de cuatro dedos.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 4 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    268 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    251 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHS4-63D AGARRE

También puede gustarle