Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2
- Peso2.26 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAcoplamientos de acción rápida de bloqueo automático SS316 K-Loc
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Número de Upc del fabricante822353068939
- MaterialAcero inoxidable tipo 316
- Tipos de productosAcoplador hembra de parte D de K-Loc to NPT hembra
- TipoAcoplador de acción rápida
- UPC_NO822353068939
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"