Motion
KLOC-SS-D300

Kuriyama
KLOC-SS-D300

KLOC-SS-D300 K-Loc de 3 pulg. Acoplador hembra de tamaño parte D x NPT hembra
Artículo MI #02737205
No. Fabricante KLOC-SS-D300
Precio374.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
KLOC-SS-D300

KLOC-SS-D300 K-Loc de 3 pulg. Acoplador hembra de tamaño parte D x NPT hembra
Artículo MI #02737205
No. Fabricante KLOC-SS-D300
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
Precio374.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Peso
    3.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de acción rápida de bloqueo automático SS316 K-Loc
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353068946
  • Material
    Acero inoxidable tipo 316
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de parte D de K-Loc to NPT hembra
  • Tipo
    Acoplador de acción rápida
  • UPC_NO
    822353068946
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
KLOC-SS-D300 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo