Motion
MEF2315 3 15/16 FLG BLK RODILLO BRG

REXNORD INC
MEF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02737642
No. Fabricante MEF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Precio9,994.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MEF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02737642
No. Fabricante MEF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio9,994.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    10.9688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    5-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    10.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210829629

Descripción general

Descripción del fabricante
MEF2315 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG