Motion
PCR-1-1/2
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 0.9375 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02737921
No. Fabricante PCR-1-1/2
Precio105.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 1.5000 in de diám. del rodillo, 0.9375 in de ancho del rodillo, 0.6250 in de diám. de la clavija, 1.5000 in de longitud de la clavija, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02737921
No. Fabricante PCR-1-1/2
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
Precio105.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Tipo de cabezal
    Ninguna
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424969697

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR-1 1/2 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo