Motion
BOLSA SYN 1602 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1602 35LB PAIL

Grasa multiusos SYN 1600 Series: presión extrema, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +400 °F
Artículo MI #02737960
No. Fabricante SYN 1602 35LB PAIL
Precio811.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1602 35LB PAIL

Grasa multiusos SYN 1600 Series: presión extrema, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos, resistente al agua, de -30 a +400 °F
Artículo MI #02737960
No. Fabricante SYN 1602 35LB PAIL
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
Precio811.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones industriales multiusos y de uso intensivo
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    262°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215530205
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SYN 1602
  • Rango de temperatura
    -30 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215530205
  • Viscosidad
    218
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSA SYN-1602 L0302-035 35LB
  • Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
  • Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
  • Estabilidad de oxidación insuperable