Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor120 lb
- Grado NLGI2
- Altura total27 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso134.00 lb
Detalles
- AplicaciónAplicaciones industriales multiusos y de uso intensivo
- Tipo de baseComplejo de litio
- CertificaciónISO
- ComposiciónGrasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de caída260°C/500 °F
- Punto de inflamación262°C/505 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Espesante de grasaComplejo de litio
- Número de Upc del fabricante089215430208
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete1
- SerieSYN 1602
- Rango de temperatura-30 a +400 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO089215430208
- Viscosidad218
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
- Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
- Estabilidad de oxidación insuperable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.