Motion
L0301-039
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de PAO sintética, Composición de grasa espesada con complejo de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +400 °F
Artículo MI #02737965
No. Fabricante L0301-039
Precio2,633.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, a base de PAO sintética, Composición de grasa espesada con complejo de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, No apto para alimentos, Resistente al agua, -40 a +400 °F
Artículo MI #02737965
No. Fabricante L0301-039

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,633.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones industriales multiusos y de uso intensivo
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    260°C/500°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215430109
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Viscosidad
    218
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR LB SYN-1601 L0301-039 120
  • Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
  • Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
  • Estabilidad de oxidación insuperable