Motion
SYN 1601 CTG
Grasa multiusos SYN 1600 Series - Presión extrema, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #02737967
No. Fabricante SYN 1601 CTG
Precio27.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos SYN 1600 Series - Presión extrema, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #02737967
No. Fabricante SYN 1601 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones industriales multiusos y de uso intensivo
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215330102
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    SYN 1601
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215330102
  • Viscosidad
    218
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0301-098 GRASA SYN1601 13.5OZ CTG
  • Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
  • Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
  • Estabilidad de oxidación insuperable