Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor120 lb
- Grado NLGI0
- Altura total27 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Ancho general15 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso134.00 lb
Details
- AplicaciónAplicaciones industriales multiusos y de uso intensivo
- Tipo de baseComplejo de litio
- ComposiciónGrasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de caída260°C/500 °F
- Punto de inflamación260°C/500°F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215430000
- Tipo de aceitePAO sintética
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperatura-40 a +380 °F
- TipoPresión extrema
- Viscosidad218
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
- Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
- Estabilidad de oxidación insuperable
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantNSF H1 Registered, Food Machinery Grade - Meets FDA Regulations 21 CFR 178.3570 and CFR 172.882.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature