Motion
AB2N2-11DB
Válvula de bola de cuerpo redondo de 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 5075 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #02738143
No. Fabricante AB2N2-11DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de cuerpo redondo de 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 5075 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango recto
Artículo MI #02738143
No. Fabricante AB2N2-11DB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    19.90 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    Buna-N
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Material del asiento
    POM
  • Serie
    AB2
  • Estándares
    Cumple con ANSI B.1.20.1, RoHS
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del sello del vástago
    Buna-N
  • Acabado de la superficie
    Cromatato de zinc
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
AB2N2-11DB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle