Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.40 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Material del sello del cuerpoBuna-N
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento7250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoPOM
- SerieAE2
- EstándaresCumple con RoHS
- Material del vástagoAcero al carbono
- Material del sello del vástagoBuna-N
- Acabado de la superficieCromatato de zinc
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono