Motion
CPA43-2Z

Rollon
CPA43-2Z

Componente de riel guiado por leva: Serie CPA, rodillo, tamaño de riel de 43 mm, para usar con: deslizadores 43, riel en T y en U
Artículo MI #02738332
No. Fabricante CPA43-2Z
Precio89.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
CPA43-2Z

Componente de riel guiado por leva: Serie CPA, rodillo, tamaño de riel de 43 mm, para usar con: deslizadores 43, riel en T y en U
Artículo MI #02738332
No. Fabricante CPA43-2Z
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
Su precio$89.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    43 mm
  • Peso
    0.132 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Tipo de componente
    Rodillo
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Capacidad de carga estática radial
    2750 N
  • Serie
    CPA
  • Velocidad
    7 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CPA43-2Z, RLR CON PIVOTE ECC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo