Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Altura1.44 pulg.
- Tamaño hexagonal1.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.41 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.56 pulg.
- Longitud2.29 pulg.
- Longitud total2.29 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Peso0.23 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFC8779-1212-333
- Número de Upc del fabricante678146146052
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146146052
Descripción general
Descripción del fabricante
FC8779-1212-333 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera