Motion
882-671781

REXNORD INC
882-671781

10148065 / HP882TAB SLBP-7.5IN (USAR 10139143)
Artículo MI #02738917
No. Fabricante 882-671781
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
882-671781

10148065 / HP882TAB SLBP-7.5IN (USAR 10139143)
Artículo MI #02738917
No. Fabricante 882-671781
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    9 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Peso por pie
    3.8 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Número de Upc del fabricante
    782934905124
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
882-671781 SLBP882TK7.5 HP
  • HP882TAB LBP Mesa de baja presión de línea de fondo de 7.5 pulgadas de anchoCadena superior moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos