Motion
SM-6
SM - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02738921
No. Fabricante SM-6
Precio212.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SM - Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #02738921
No. Fabricante SM-6
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
Precio212.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    3915 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    SM
  • Estándares cumplidos
    AMS 5630, AMS 5643
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    190029050701

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO DE SM-6ET SS CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno