Motion
V6F6-B
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 2000 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02739605
No. Fabricante V6F6-B
Precio53.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 2000 psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02739605
No. Fabricante V6F6-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    2.31 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5300 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V6F6-B TUBERÍA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo