Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de recubrimiento de la mangueraTubo de PVC disipativo estático con hélice de PVC rígido
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Número de Upc del fabricante822353016107
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de material disipativo estático de PVC de grado alimentario de la serie WBS℮
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, Manipulación de materiales - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos, equipo de procesamiento de plástico, equipo de transporte neumático
- UPC_NO822353016107
- Presión de trabajo20 psi
Descripción general
- Tubo de PVC resistente a la abrasión: formulado a partir de compuestos de PVC altamente duraderos para una mayor resistencia a la abrasión. Materiales aptos para alimentos: la manguera cumple con los requisitos de la FDA(03) aplicables. La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Tubo disipador estático: formulado especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada - Proporciona mayor flexibilidad de manguera.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>