Motion
WS3034D3
WS3034D3 Bomba de efluentes sumergible - 2-1/2 in de sólidos, 470 gpm, 65 pies de altura de presión, 3 in 125# Descarga con brida ANSI, 3 hp
Artículo MI #02739619
No. Fabricante WS3034D3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WS3034D3 Bomba de efluentes sumergible - 2-1/2 in de sólidos, 470 gpm, 65 pies de altura de presión, 3 in 125# Descarga con brida ANSI, 3 hp
Artículo MI #02739619
No. Fabricante WS3034D3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Tamaño del cable
    14/4
  • Diámetro del impulsor
    7.25 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    65 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    Brida ANSI de 3 pulg. 125#
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    24.8
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Sólidos máx.
    2-1/2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    470 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carburo de silicio/Carburo de silicio/Buna
  • Material del eje
    Acero inoxidable serie 300
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Efluente sumergible
  • Voltaje
    460 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
WS3034D3 SUBBOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo