Motion
040A100-1NJ14
ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1 PT, 10000 psi máx., puerto de fluido NPT de 1/2 pulg., diámetro de la carcasa de 4 pulg., material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #02739685
No. Fabricante 040A100-1NJ14
Precio3,116.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACUMULADOR DE PISTÓN: capacidad de 1 PT, 10000 psi máx., puerto de fluido NPT de 1/2 pulg., diámetro de la carcasa de 4 pulg., material de la carcasa de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #02739685
No. Fabricante 040A100-1NJ14
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
Precio3,116.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    32
  • Puerto de fluido
    1/2 NPT
  • Altura total
    0
  • Diámetro del cotilo
    4"

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    1 PT
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Reparable
    Reparable
  • Material del sello
    NBR
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL

Descripción general

Descripción del fabricante
49444473 4 OD 10000 PSI 1 PT PISTÓN DE ACUERDO
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo