Motion
CSEB224M100H  100MM CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB224M100H 100MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 100 mm, 7-3/8 pulg. D.E., 101.6 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #02739835
No. Fabricante CSEB224M100H 100MM CARTRIDGE RLR BRG
Price$13,555.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB224M100H 100MM CARTRIDGE RLR BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 100 mm, 7-3/8 pulg. D.E., 101.6 mm de ancho, cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #02739835
No. Fabricante CSEB224M100H 100MM CARTRIDGE RLR BRG
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
Price$13,555.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Ancho de la carcasa
    101.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    128.59 mm
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Altura total
    8.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Peso
    32.9 lb

Details

  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    400
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327416782

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB224M100H CARTUCHO CSE-B224M100H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 100.00 mm, bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de ajuste único, sello de separación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo