Motion
CJ28/38B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514462017 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 1.125 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02739847
No. Fabricante CJ28/38B PM 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio93.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514462017 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ28/38, mordaza curvada, 1.125 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #02739847
No. Fabricante CJ28/38B PM 1 1/8 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ28/38
  • Diámetro exterior
    2.5600 pulg.
  • Peso
    1.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    3540 pulg.
  • UPC_NO
    685144620170

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ28/38B-HUB-PM-1-1/8-1/4X1/8KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo