Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso0.58 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaARX
- Ajustar rango de presión7.3 a 123.3 psi