Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno3.2500 pulg.
- Tamaño del orificio3.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo19144
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido33559 lb
- Exterior Diámetro4.9210 pulg.
- Longitud total1.5940 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB602304
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4545 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB106
- UPC_NO662345044516