Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos3.6200 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.8750 pulg.
- Peso2.16 lb
Detalles
- Número de cojineteSSG220L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFSS220DC - KFSS220DC
- Tipo de servicioIntermedio
- Capacidad de carga dinámica5810 lbf
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Tipo de grasaRP 1/8 PAR
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Número de Upc del fabricante793699494693
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Velocidad máxima4800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero inoxidable
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla
- AutoalineaciónSí
- SerieKFSS
- Capacidad de carga estática3440 lbf