Motion
KFXS212DBLKK6 3/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
KFXS212DBLKK6 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), intermedio, sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #02740084
No. Fabricante KFXS212DBLKK6 3/4 FLANGE BALL BRG
Price$1,027.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXS212DBLKK6 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), intermedio, sello de contacto de una boquilla
Artículo MI #02740084
No. Fabricante KFXS212DBLKK6 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Price$1,027.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.5433 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1310 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.3590 pulg.
  • Longitud total
    4.5700 pulg.
  • Ancho general
    2.4400 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Details

  • Número de cojinete
    SG212ELK4K8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS212DBLKK6 - KFXS212DBLKK6
  • Tipo de servicio
    Intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    RP 1/8 PAR
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    793699399585
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    KFXS
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS212DBLKK6 BRILLANTE BLK KFX-S212DBLKK6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron