Motion
KFXS2M40D  40MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KFXS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapón de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740126
No. Fabricante KFXS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KFXS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento intermedio, Sello de reborde E, Unidad cerrada con tapón de extremo y sello, Unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740126
No. Fabricante KFXS2M40D 40MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    144 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    144.00 mm
  • Tamaño del perno
    10.00 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del orificio
    42.06 mm
  • Ancho de la carcasa
    30.00 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.6560 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0630 pulg.
  • Longitud total
    6.9200 pulg.
  • Ancho general
    4.0200 pulg.
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG2M40ELK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Abra la tapa del extremo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KFXS2M40D - KFXS2M40D
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Número de Upc del fabricante
    793699060713
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699060713

Descripción general

Descripción del fabricante
KFXS2M40D BRILLANTE BLK KFX-S2M40D
  • Rodamiento de bolas montado de 40 mm, servicio intermedio, bloque de brida de poliamida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo abierta con sello y sello de doble labio auxiliar trasero