Motion
KLFBS2E20DC  1 1/4 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740147
No. Fabricante KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.2500 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polipropileno, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de reborde E, unidad cerrada con tapa de extremo y sello, unidad abierta con sello auxiliar
Artículo MI #02740147
No. Fabricante KLFBS2E20DC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.8750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/32 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.4700 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.2031 pulg.
  • Ancho general
    3.1900 pulg.
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    SG2E20ELK8299A
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFBS2E20DC - KLFBS2E20DC
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699383591
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Unidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699383591

Descripción general

Descripción del fabricante
KLFBS2E20DC BRILLANTE BLK KLFB-S2E20DC
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4", servicio intermedio, bloque de brida de soporte 3-Bolt de polipropileno, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada y sello de doble labio auxiliar trasero