Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.90 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Longitud del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa7/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-15/32 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.4690 pulg.
- Longitud total5.1300 pulg.
- Ancho general2.8000 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG216L
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorBlanco
- País de origenChina
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt KLFXSS216 - KLFXSS216
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica3150 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante793699444452
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Velocidad máxima6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- AutoalineaciónSí
- SerieKLFXSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática1760 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699444452
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso intermedio, bloque de brida de polipropileno 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, inserto de acero inoxidable