Motion
E01800221750S

AS RAYMOND
E01800221750S

Resorte de extensión - 0.1800 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0220 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.0079 lb/pulg.
Artículo MI #02740538
No. Fabricante E01800221750S
Precio3.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E01800221750S

Resorte de extensión - 0.1800 pulg. OD, 1.7500 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable 0.0220 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Acero inoxidable - Material 302 , Tasa de resorte 1.0079 lb/pulg.
Artículo MI #02740538
No. Fabricante E01800221750S
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
Precio3.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Peso
    0.00201 lb
  • Ancho
    0.1800 in
  • Tamaño del cable
    0.0220 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Acero inoxidable - 302
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    1.0079 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
PRIMAVERA EXT. SS E01800221750S