Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Tamaño de la boquilla11/16 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorRojo fluorescente
- País de origenEE. UU.
- Tiempo de secadoDe 12 a 24 h.
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima-50 °F
- SerieF(R) Paintstik(R)
- Material de la superficieVidrio, metal, plástico, caucho, madera
- Rango de temperatura-50 °F a 150 °F
- Estilo de boquillaRonda
- UPC_NO048615828367
Descripción general
- Colores fluorescentes de visibilidad ultraalta que brillan bajo luz UV o negra
- Para marcar metal, madera, vidrio, plástico, hormigón, caucho, cartón y papel
- Marcas a través del aceite y el agua
- Ideal para diseño, inspección y codificación por colores
- Tamaño: 11/16" x 4-3/4"
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)