Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado4.250 pulg.
- Diámetro interior2.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.36 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAgrícola, limpieza de conductos de aire, resistente al aluminio, cajeros automáticos, bombeo de alcantarillas, lavado de automóviles, limpieza de pisos de alfombras, conducto, transmisión de fertilizantes, limpieza de conductos de hornos, aspiradoras industriales, saneamiento marino, conducto de ribete de papel, equipos de aseo de mascotas y animales, máquinas de bolsas de plástico, bomba, aspiradoras residenciales, alcantarillado y residuos, pulverizadores, transferencia de almidón, aspiración, sopladores de piscinas de olas
- ColorNegro
- ConstrucciónManguera de copolímero de polietileno negro reforzada con una hélice de polietileno integral
- Material de la mangueraPolietileno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6020001025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polietileno integral
- SerieGenesis® Comercial
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 140 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo15.00 psi
Descripción general
- Construcción I-Helix de doble perfil para facilitar el movimiento sobre superficies
- Para aplicaciones de vacío industriales y comerciales
- Resistente al aplastamiento
- Excelentes características de flexión
- Resistencia superior a la abrasión
- Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
- Todos los tamaños manejan un vacío completo
- Puños disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie