Motion
HP7705-16IN

Rexnord (RRX)
HP7705-16IN

Cadena serie HP7705-16 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #02740943
No. Fabricante HP7705-16IN
Precio222.89 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP7705-16IN

Cadena serie HP7705-16 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #02740943
No. Fabricante HP7705-16IN
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
Precio222.89 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena Paso  
    1.0 pulg.
  • Alfombrilla Grosor  
    12.7 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Bebidas
  • Material de la cadena
    HP
  • Número de cadena
    7705
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HP7705-16 HP7705-16
  • HP7705 16 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material
  • Montado con pasadores de poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos