Motion
4232626

WIKA
4232626

Manómetro hidráulico - 3000 psi, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02740984
No. Fabricante 4232626
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4232626

Manómetro hidráulico - 3000 psi, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02740984
No. Fabricante 4232626
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    3000 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2 3000PSI/BAR 1/4 B UC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo