Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3120 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Anillo interior Ancho0.8750 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 o
- Ancho del anillo exterior0.7030 pulg.
- Exterior Diámetro1.5625 pulg.
- Peso0.263 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga estática radial41960 lbf
- SerieCOM
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029021848