Motion
38353-02400
Manguera de freno de aire del cabezal del climatizador y línea de manguera de la cámara de aire del freno de aire del tubo
Artículo MI #02741730
No. Fabricante 38353-02400
Precio78.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de freno de aire del cabezal del climatizador y línea de manguera de la cámara de aire del freno de aire del tubo
Artículo MI #02741730
No. Fabricante 38353-02400
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
Precio78.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8 pulg.
  • Longitud
    24.00 pulg.
  • Longitud total
    24.00 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. x 3/8 pulg.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de la manguera
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    757522086417
  • Material
    Textil

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE FRENO DE AIRE DE 38353-02400 24-1/8"
  • Ligero para mejorar la flexibilidad de la manguera
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Materiales de nailon mezclado patentados de alta calidad