Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena0.73 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.174 pulg.
- Diámetro del rodillo0.335 pulg.
Details
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso867 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace del rodillo
- Número de catálogo del fabricante60867
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieNo estándar
- Estándares cumplidosANSI, ASME
- UPC_NO716647110643
Descripción general
Descripción del fabricante
BLOQUEO SPR 60867 867 X 5/16