Motion
7904CTRSULP4Y

NSK
7904CTRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02743248
No. Fabricante 7904CTRSULP4Y
Precio545.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7904CTRSULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02743248
No. Fabricante 7904CTRSULP4Y
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
Precio545.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • Altura total
    9 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7904CTRSULP4Y BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176726729
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176726729

Descripción general

Descripción del fabricante
7904CTRSULP4Y BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos