Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud11.00 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Calibre de punto10 ga
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/espectros
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, FDA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO45143934621
Descripción general
- Proporcionan resistencia al corte y a la abrasión
- Spectra® resistente a cortes y fibra de mezcla sintética
- Los hilos de alto rendimiento protegen las manos cuando se trabaja con objetos afilados
- Peso medio
- Dobladillo con puños
- Materiales aceptados por la FDA para uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Se puede lavar sin encoger
- Reversible
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación