Motion
AD03S022P
D03 Colector de válvula - Aluminio, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #02743501
No. Fabricante AD03S022P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D03 Colector de válvula - Aluminio, 2 Estación, 2-1/8 pulg. Espaciado de válvula, Cavititas de alivio - Ninguna
Artículo MI #02743501
No. Fabricante AD03S022P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cavidades de alivio
    Ninguna
  • Estaciones
    2
  • Espaciado de la válvula
    2-1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
AD03-S-022-P COLECTOR
  • Construcción de aluminio en forma de palanquilla
  • Clasificado hasta 3,000 psi
  • Disponible con o sin cavidad de alivio (C-10-2)
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
  • Fabricante: Daman

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo