Motion
KGXO08-PP-CL

INA (SCHAEFFLER)
KGXO08-PP-CL

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,500 pulg., Ancho total: 1.500 pulg., Capacidad de carga: 260lb
Artículo MI #02743728
No. Fabricante KGXO08-PP-CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGXO08-PP-CL

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 0,500 pulg., Ancho total: 1.500 pulg., Capacidad de carga: 260lb
Artículo MI #02743728
No. Fabricante KGXO08-PP-CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    1.500 pulg.
  • Ancho general
    1.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0,500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    260 lb
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    KGX

Descripción general

Descripción del fabricante
KGXO08-PP-CL MAX3 BRG DE ALINEACIÓN LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo