Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del cubo1.8750 pulg.
- Longitud del buje2-1/2 pulg.
- Peso4.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga750 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast