Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas3 pulg.
- Tamaño del cepillo4 pulg.
- Grosor del cepillo7/8 pulg.
- Longitud total10.6000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloPoliéster/Nylon
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoRojo
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382401061
- Cantidad del paquete12
- Tipo de base de pinturaTodas las pinturas y revestimientos
- Tipo de pinturaTodas las pinturas, barnices
- Mango telescópicoNo telescópico
- UPC_NO012382401061
Descripción general
Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40106 4"
- Flujo de pintura suave
- 7/8 en grosor
- 3 pulgadas de longitud de recorte
- Cómoda empuñadura de espuma
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad