Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro4.0000 pulg.
- Longitud total10.3000 pulg.
- Longitud de recorte3 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasTampico
- Tipo de cepilloPintura con brocha
- ColorBlanco
- Material de llenadoTampico
- GradoMedio
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos biselados
- UPC_NO012382740047
Descripción general
- Aplicación de cemento, pinturas al agua y materiales impermeables líquidos en bloques de cemento y otras paredes de mampostería, mango acoplado
- Ideal para aplicar cemento, pinturas al agua y materiales impermeables líquidos en paredes de mampostería