Motion
59870
Disco mezclador de aluminio Tiger de 2", 60AO, TIPO S
Artículo MI #02744335
No. Fabricante 59870
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco mezclador de aluminio Tiger de 2", 60AO, TIPO S
Artículo MI #02744335
No. Fabricante 59870
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
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    012382598709
  • Aplicación del material
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Speed-Lok® TS de cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    012382598709

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CORTE AL-TRA DE 59870 2"
  • Formulado especialmente para un rendimiento de rectificado superior en aluminio
  • Resiste la carga, garantiza mayores tasas de corte, prolonga la vida útil del disco y logra un acabado superior en comparación con los discos de lijado/molienda convencionales
  • Los discos de mezcla de aluminio Tiger resisten la carga cuando se tritura aluminio, lo que garantiza un contacto constante del grano con la superficie de trabajo
  • Compatible con almohadillas de respaldo tipo S
  • Listo para triturar desde el primer momento
  • No requiere tratamiento adicional para el disco o la superficie de trabajo
  • No se requiere limpieza
  • Pasar directamente del molido al acabado